Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 4203052 Drucker-Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 4203052 Drucker-Trommel
Pelikan 4203052 Drucker-Trommel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4198981
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4203052
EAN/GTIN:
     4018474203052
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit den neuen, verbesserten Farbtonern ist Pelikan auch für den stetig wachsenden Markt der Farblaserdrucker bestens gerüstet.
Noch nie waren brillante Farben so erschwinglich.

Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit.
Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität.
Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Brother DCP-8060, 8065DN, HL-5240, 5240DN, 5240DNLT, 5240L, 5250DN, 5250DNHY, 5250DNLT, 5270DN, 5270DN 2 LT, 5270DNLT, 5280DW, 5280DWLT, MFC-8460DN, 8460N, 8860DN, 8860N, 8870DW
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
625380
ab € 49,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.