Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA 20-48 886 57


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HEYDA 20-48 886 57
HEYDA 20-48 886 57
Artikel-Nr.:
     CIDE8-42896328
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204888657
EAN/GTIN:
     4005329136498
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Motivgröße: ca. Ø 1,2 cm
    - 3 Holz-Stempel, lackiert
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Stempel
3
Stempelmaterial
Holz
Merkmale
Produkttyp
Stempel-Set für Kinder
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Stempelbreite
12 mm
Stempeltiefe
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,47004*
€ 25,54935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,18004*
€ 24,01425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,28004*
€ 22,94325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,85002*
€ 22,43152
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,77004*
€ 22,33635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.