Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00181018 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00181018 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Hama 00181018 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Hama 00181018 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Hama 00181018 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Hama 00181018 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-42898079
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181018
EAN/GTIN:
     4047443361684
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
  • Ermöglicht schnelle Datenübertragung zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer UHS-I-fähigen SD-/microSD-Karte
    - Ermöglicht schnelle Datenübertragung zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer UDMA-fähigen CF-Karte
    - Ermöglicht den Datenaustausch direkt von Speicherkarte zu Speicherkarte
    - Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s
    - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Verbindungsstatus
    - USB-Kabel zur Verbindung mit PC/Laptop

    - USB-3.0-Multi-Kartenlesegerät zum Auslesen und Beschreiben aller gängigen Arten und Kapazitäten von Speicherkarten
    - abwärtskompatibel zu USB 2.0 (480 Mbit/s)
    - unterstützt UDMA 7 Modus
    - extrem flaches Gehäuse, ideal für unterwegs bzw. für Notebook-Anwender

    Speicherkarten:
    - SD/SDHC/SDXC
    - microSD/microSDHC/microSDXC
    - CompactFlash I
    - MS/MS Duo/MS PRO Duo/MS PRO Duo HG
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo HS, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
903 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
503 mm
Gewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.