Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect Folder 13 Sections A4 Black Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connect Folder 13 Sections A4 Black Schwarz
Connect Folder 13 Sections A4 Black Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-431691
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
12 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
245 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.