Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect Binder 12 mm Black 100 pieces Büroklammer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Connect Binder 12 mm Black 100 pieces Büroklammer
Connect Binder 12 mm Black 100 pieces Büroklammer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-432146
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF24022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.