| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-432539 Herst.-Nr.: KF01642 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | Verpackungsdaten | Menge pro Behälter | 10 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 225 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 310 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, a4 präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |