| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4356226 Herst.-Nr.: U8735 EAN/GTIN: 5704327811626 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Produkte | <ul><li>Dell PowerEdge: 1900 (Montreal EC), 1950 (Berlin), 2900 (Montreal HA), 2950 (London), 2970 (Bullion), 6850 R (Guadalupe 800T RoHS), 840 (St Louis), R200 (Helsinki), R900 (Catamount) - Dell PowerVault: DP600 / NF600 (Tomatina / Warrior)</li></ul> | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Merkmale | Typ | Akku | | Produktfarbe | Schwarz | Akku/Batterie | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | | Batteriekapazität | 7 Wh | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84732990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop |
| | |
| |