Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich WILD LIFE Orka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich WILD LIFE Orka
schleich WILD LIFE Orka
Artikel-Nr.:
     CIDE8-43615427
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     14807
EAN/GTIN:
     4055744020759
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Orka
Der Orka ist ein großer Zahnwal und gehört zur Familie der Delfine.

Der Orka ist ein großer Zahnwal und gehört zur Familie der Delfine. Seine schwarz-weiße Färbung macht ihn unverwechselbar. Tiere, die unter ihm schwimmen, erkennen ihn nicht, weil die Wasseroberfläche ebenso hell ist wie sein Bauch. Von oben ist er durch seinen schwarzen Rücken kaum vom Meeresboden zu unterscheiden.

Wissenswertes
Orkas legen weite Strecken zurück und schwimmen am Tag über 150 km, um nach Beutetieren zu jagen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-01-2018
Endverfügbarkeit
31-12-2021
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kind
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43101.083333333
(cdm) Bestellmenge mehrfach
1
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
111 mm
Höhe des Versandkartons
70 mm
Volumen Hauptkarton
1515150 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
1 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14055744020756
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64055744020751
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
147.51 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Großer Schwertwal
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
140.1 g
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.