Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich WILD LIFE Koala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich WILD LIFE Koala
schleich WILD LIFE Koala
Artikel-Nr.:
     CIDE8-43615772
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     14815
EAN/GTIN:
     4055744020834
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Koala
Koalas sind ausgesprochene Schlafmützen.

Koalas sind ausgesprochene Schlafmützen. Sie verbringen jeden Tag etwa 14 Stunden mit ausgedehnten Nickerchen. Die restliche Zeit sind sie damit beschäftigt, Eukalyptusblätter zu fressen. Davon verzehren sie jeden Tag gut ein Kilogramm. Sie sind sehr wählerisch und akzeptieren nur 12 von rund 300 Eukalyptusarten.

Wissenswertes
Wenn Koalas gestresst sind, wackeln sie mit den Ohren und bekommen Schluckauf.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-01-2018
Endverfügbarkeit
31-12-2021
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kind
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43101.083333333
(cdm) Bestellmenge mehrfach
5
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
60 mm
Höhe des Versandkartons
48 mm
Volumen Hauptkarton
446400 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
5 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14055744020831
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64055744020836
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
26.5 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Koala
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
26.9 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.