Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 1DJXC Kabelschloss Schwarz, Silber 1,82 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 1DJXC Kabelschloss Schwarz, Silber 1,82 m
DELL 1DJXC Kabelschloss Schwarz, Silber 1,82 m
DELL 1DJXC Kabelschloss Schwarz, Silber 1,82 m
DELL 1DJXC Kabelschloss Schwarz, Silber 1,82 m
DELL 1DJXC Kabelschloss Schwarz, Silber 1,82 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-44508538
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     1DJXC
EAN/GTIN:
     5706998251831
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.82 m
Kabeldurchmesser
4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beste Verwendung
Laptop
Schloss Art
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre
Edel
Material
Edelstahl
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 839,94*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 789,31*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 657,79*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 621,39*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 830,41*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 776,86*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 987,18*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 886,42*
Zubehör
Dell
G6R02
ab € 1.457,25*
Zubehör
Dell
MR5JW
ab € 1.247,22*
Zubehör
Dell
0GDN7
ab € 1.152,43*
Zubehör
Dell
GWMHW
ab € 866,08*
Zubehör
Dell
T0GHX
ab € 1.245,48*
Zubehör
Dell
6RYDM
ab € 1.218,24*
Zubehör
Dell
23JJK
ab € 990,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.