Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Cool Blue Intense H1 68 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Cool Blue Intense H1 68 W Halogen
Osram Cool Blue Intense H1 68 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-45549738
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64150CBI-01B
EAN/GTIN:
     4008321655424
Suchbegriffe:
Autolampen H1
H1 Birnen
H1-Lampen
Halogen H1
Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer
- Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern

Produktvorteile

- Stylischer Look
- Bis zu 20 % mehr Licht (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Bläulich weißes Licht sorgt für Xenon-Look
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H1
Leistung
68 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Scheinwerfer
Sockel
P14.5s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
250 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1550 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
29.1 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
7.1 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.