Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel OKI
>
Artikel
OKI 43381708 Drucker-Trommel Original
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-459040
Hersteller:
OKI
Herst.-Nr.:
43381708
EAN/GTIN:
5031713031482
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Bildtrommeleinheiten von OKI Printing Solutions werden höchsten Ansprüchen gerecht und gewährleisten ein Optimum im Hinblick auf Mechanik und Qualität
- Bildtrommeleinheit und Tonerkassette werden separat gewechselt
- Dadurch Verringerung der Druckkosten
- Für Single Pass-Drucktechnologie optimiert
- Lebensdauer bis zu 20.000 Seiten DIN A4 (bei durchschnittlich 3 Seiten pro Druckauftrag*)
Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.
Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
C5600, C5700
Druckleistung
20000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
1306 g
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Drucker-Trommeln
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel OKI
,
Entwicklereinheit OKI
,
Fotoeinheit OKI
,
Fotoleiter OKI
,
Photoleiter OKI
,
Trommeleinheit OKI
,
Kyocera Toner
,
Lasertoner Kyocera
,
Toner Cartridge Kyocera
,
Toner Kyocera
,
Tonerkartusche Kyocera
,
Tonerkassette Kyocera
,
Lasertoner OKI
,
Toner Cartridge OKI
,
Toner OKI
,
Tonerkartusche OKI
,
Tonerkassette OKI
,
bildtrommeln oki
,
bildtrommel
,
lasertoner oki schwarz
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 54,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI 43324408 Tonerkartusche Original Schwarz
OKI
43324408
ab € 62,98*
Ähnlich
OKI 43381705 Drucker-Trommel Original
OKI
43381705
ab € 52,16*
Ähnlich
OKI 43381706 Drucker-Trommel Original
OKI
43381706
ab € 32,12*
Ähnlich
OKI 43381707 Drucker-Trommel Original
OKI
43381707
ab € 53,02*
Ähnlich
OKI 43381905 Tonerkartusche Original Gelb
OKI
43381905
ab € 82,06*
Ähnlich
OKI 43381906 Tonerkartusche Original Magenta
OKI
43381906
ab € 83,98*
Ähnlich
OKI 43381907 Tonerkartusche Original Cyan
OKI
43381907
ab € 82,18*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Oki 43324408 schwarz
Ampertec
43324408
ab € 37,73*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Oki 43381905 yellow
Ampertec
43381905
ab € 51,42*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Oki 43381906 magenta
Ampertec
43381906
ab € 65,13*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Oki 43381907 cyan
Ampertec
43381907
ab € 53,61*
Ähnlich
Ampertec Trommel ersetzt Oki 43381705 yellow
Ampertec
43381705
ab € 31,01*
Ähnlich
Ampertec Trommel ersetzt Oki 43381706 magenta
Ampertec
43381706
ab € 39,23*
Ähnlich
Ampertec Trommel ersetzt Oki 43381707 cyan
Ampertec
43381707
ab € 33,28*
Ähnlich
Ampertec Trommel ersetzt Oki 43381708 schwarz
Ampertec
43381708
ab € 25,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen