| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-459052 Herst.-Nr.: 43460208 EAN/GTIN: 5031713032106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für bis zu 15.000 Seiten DIN A4 (bei durchschnittlich 3 Seiten pro Druckauftrag) Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Kompatibilität | C3300n, 3400n, 3450n, 3600n | ![](/p.gif) | Druckleistung | 15000 Seiten | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | LED-Druck | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 415 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 165 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 145 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1120 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, bildtrommeln oki, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |