| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4597669 Herst.-Nr.: 09BR5240DU/B534 EAN/GTIN: 9004987096194 |
| |
|
| | |
| -20 bis +40 Grad Celsius im Originalkarton Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | 1,0 | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Kompatibilität | Brother HL 5200/5240/5250DN/5250DNHY/5270DN/5270DN2LT/5280DW<br />Brother DCP 8060/8065DN, Brother MFC 8460N/8860DN/8860N/8870DW | | Schwarztoner Seitenleistung | 25000 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 887 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |