Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma W319USTIRE Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma W319USTIRE Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau, Weiß
Optoma W319USTIRE Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau, Weiß
Optoma W319USTIRE Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau, Weiß
Optoma W319USTIRE Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau, Weiß
Optoma W319USTIRE Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau, Weiß
Optoma W319USTIRE Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau, Weiß
Optoma W319USTIRE Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau, Weiß
Optoma W319USTIRE Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau, Weiß
Optoma W319USTIRE Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-46150398
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     95.71L03GC1E
EAN/GTIN:
     5055387660410
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Produktfarbe
Grau, Weiß
Platzierung
Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Brennweitenbereich
2.4 - 3.72 mm
Projektionsverhältnis
0.27:1
Offset
115 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
18000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
85 - 115 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:9
Projektionsabstand
0.49 - 0.66 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Einheitlichkeit
85 %
Horizontaler Scanbereich
15.3 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 85 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-15 - 15 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Audio (L,R) Out
1
Mikrofon-Eingang
Ja
12V Trigger
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4630 g
Breite
385 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
120 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4500 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
6000 h
Lampenleistung
190 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
26 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
235 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave)
200 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i,480p,576i,576p,720p,1080i
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,96*
€ 1.197,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,37*
€ 1.194,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,03*
€ 1.171,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,45*
€ 1.144,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,48*
€ 1.097,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.