Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APX 100 Prof Schwarz-Weiß-Film 36 Schüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APX 100 Prof Schwarz-Weiß-Film 36 Schüsse
AgfaPhoto APX 100 Prof Schwarz-Weiß-Film 36 Schüsse
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4707935
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     6A4360
EAN/GTIN:
     4250255100451
Suchbegriffe:
Negativ-Film
Negativfilm
negativfilm
Der Leistungsträger

Der APX 400 ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen enorm leistungsfähig und zuverlässig. Ein weiteres Plus: Die an sich schon sehr hohe Empfindlichkeit läßt sich durch „Pushen" bis auf ISO 1600/33° steigern. Den Einsatzmöglichkeiten des APX 400 sind so kaum Grenzen gesetzt: Action, Sport Reportage, Mode und Werbung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Technische Details
ISO-Empfindlichkeit
400
Anzahl Aufnahmen
36 Schüsse
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.