| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-47181983 Herst.-Nr.: 2290702 S EAN/GTIN: 4043523749908 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Hosen-/Shortstyp | Trainingshose | ![](/p.gif) | Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | S | ![](/p.gif) | Innere Beinlänge | Lang | ![](/p.gif) | Passform | Athletic fit | ![](/p.gif) | Anlass | Athletisch | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Fußball | ![](/p.gif) | Bund mit elatischem Einsatz | Ja | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | Material | Material | Elastan, Polyamid, Polyester | ![](/p.gif) | Materialbeschreibung (Name, %) | Spandex 5%, Polyamide 45%, Polyester 50 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |