Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERIMA 2290702 L Hose Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERIMA 2290702 L Hose Blau
ERIMA 2290702 L Hose Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47181985
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     2290702 L
EAN/GTIN:
     4043523749922
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Trainingshose
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (S/M/L)
L
Innere Beinlänge
Lang
Passform
Athletic fit
Anlass
Athletisch
Beste Verwendung
Fußball
Bund mit elatischem Einsatz
Ja
Schnell trocknend
Ja
Material
Material
Elastan, Polyamid, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
Spandex 5%, Polyamide 45%, Polyester 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.