Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan TN-135 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan TN-135 Schwarz
Pelikan TN-135 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4718893
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4204813
EAN/GTIN:
     4018474204813
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Einheit
Box
Menge in Koffer oder Umkarton
1 Stück(e)
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Brother DCP-9040CN, 9042CDN, 9042CN, 9045CDN, 9045CN, HL-4040CDNLT, 4040CN, 4050CDN, 4050CDNLT, 4070CDW, MFC-9440CDW, 9440CN, 9445CDN, 9450CDN, 9450CLT, 9840CDW
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1021 g
Abmessungen (BxTxH)
336 x 167 x 126 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.