Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan TN-135 magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan TN-135 magenta
Pelikan TN-135 magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4718898
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4204837
EAN/GTIN:
     4018474204837
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Einheit
Box
Menge in Koffer oder Umkarton
1 Stück(e)
Merkmale
Druckfarben
magenta
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Brother DCP-9040CN, 9042CDN, 9042CN, 9045CDN, 9045CN, HL-4040CDNLT, 4040CN, 4050CDN, 4050CDNLT, 4070CDW, MFC-9440CDW, 9440CN, 9445CDN, 9450CDN, 9450CLT, 9840CDW
Farbtoner-Seitenleistung
4000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
791 g
Abmessungen (BxTxH)
336 x 167 x 126 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.