Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emstar 09BR5130TO/B512 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emstar 09BR5130TO/B512 Tonerkartusche Schwarz
Emstar 09BR5130TO/B512 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4729967
Hersteller:
     Embatex
Herst.-Nr.:
     09BR5130TO/B512
EAN/GTIN:
     9004987093117
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
-20 bis +40 Grad Celsius im Originalkarton
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
1,0
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Brother MFC 8440/8840D/8840DN/8220 Brother HL 5130/5140/5140LT/5150D/5150DLT/5170DN/5170Dnlt, Brother DCP 8040/8040LT/8045D/8045DN
Schwarztoner Seitenleistung
6700 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Paketgewicht
1128 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.