Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H-T25 Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H-T25 Schwarz 1 Stück(e)
KMP H-T25 Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4743284
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1112,5000
EAN/GTIN:
     4011324111255
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
4-fache Druckleistung gegenüber der Standardkartusche! So sparen Sie Druckkosten! Diese XXL Cartridge ist für hohes Druckvolumen ausgelegt und wird nach DIN 33870 gefertigt. Die Kartusche gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
500 g
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
DIN 33870-1
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
LaserJet 1300, 1300 N, 1300 T, 1300 XI
Schwarztoner Seitenleistung
10000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, kmp toner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.