| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4743348 Herst.-Nr.: 1704,4926 EAN/GTIN: 4011324704921 |
| |
|
| | |
| Mit der H33 Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmte Patrone sorgt für Text-, Grafik- und Fotoausdrucke der Spitzenklasse. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | ISO/IEC 24711 | Merkmale | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | HP OfficeJet Pro K 5300, K 5400, K 5400 DN, K 5400 DTN, K 5400 N, K 5400 TN, K 550 DTN, K 550 DTWN, K 550 TN, K 550 TWN, K 8600, K 8600 DN, L 7400, L 7480, L 7500, L 7580, L 7590, L 7600, L 7680, L 7700, L 7780, L 7800, L 7865, L 7898, K 550 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |