| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-4750847 Herst.-Nr.: 10CAIP3600S-C87 EAN/GTIN: 9004987103250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | +15 bis +35 Grad Celsius im Originalkarton. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | 1,2 | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Pixma iP3600/iP4600/iP4700, MP 540/550/560/620/630/640/980/990, MX860 | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 403 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 46 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz emstar, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |