| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-4750879 Herst.-Nr.: 10BRDCP145M-B51 EAN/GTIN: 9004987108392 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | +15 bis +35 Grad Celsius im Originalkarton. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | 3,0 | Merkmale | Druckfarben | Magenta | ![](/p.gif) | Kompatibilität | DCP-145C/165C/185C/195C/365CN/385C/395CN/585CW/6690CW, MFC-250C/255CW/290C/295CN/490CW/790CW/795CW/990CW/5490CN/5890CN/6490CW/6890CDW | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 1290 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 58 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner emstar, lasertoner, lasertoner magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |