Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12020 Projektorlampe 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12020 Projektorlampe 250 W
CoreParts ML12020 Projektorlampe 250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4754157
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12020
EAN/GTIN:
     5704174059349
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Kompatibilität
Christie RD-RNR LX65
Lampenleistung
250 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.