| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-4756670 Herst.-Nr.: 12HPDJ3900CHC-H78 EAN/GTIN: 9004987117509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | +5 bis +35 Grad Celsius in der Originalverpackung. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | 3,6 | Merkmale | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Deskjet 3910/3920/3930/3930V/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360/D2430/D2460/F370/F375/F380/F2180/F2187/F2280/F4180/F4172/F4180/F4190, Officejet 4315/4355/5605/5607/5610/5615/J3680/J5520, PSC 1402/1410/1410V/1410XI/1415/1417, Fax 3180 | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 594 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 73 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner emstar, lasertoner, druckerpatrone für hewlett-packard tricolor, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |