Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-F2100 Extra Small Platen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-F2100 Extra Small Platen
Epson SureColor SC-F2100 Extra Small Platen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47615548
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C933951
EAN/GTIN:
     8715946654379
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
3.5 g
Merkmale
Typ
Trennplatte
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor F2100
Produktfarbe
Grau, Transparent
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,81*
€ 303,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.