Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GC-MNXE2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut QSFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GC-MNXE2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut QSFP+
Gigabyte GC-MNXE2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut QSFP+
Gigabyte GC-MNXE2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut QSFP+
Gigabyte GC-MNXE2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut QSFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47621525
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     9CMNXE2NR-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Host Channel Adapter
InfiniBand Netzwerkkarte
infiniband host channel adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
QSFP+
Optischer Kabelverbinder
QSFP+
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.8 mm
Tiefe
98 mm
Merkmale
Chipsatz
Mellanox MT27508A1-FCCR-FV
Datenübertragungsrate (max)
56 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,10*
€ 1.150,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,97*
€ 1.149,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,28*
€ 1.126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,95*
€ 1.098,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,93*
€ 1.042,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.