Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan CC532A Tonerkartusche Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan CC532A Tonerkartusche Gelb
Pelikan CC532A Tonerkartusche Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4848678
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4207203
EAN/GTIN:
     4018474207203
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Einheit
Box
Version
Non blister
Merkmale
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
Canon i-Sensys LBP-7200, 7200c, 7200Cdn, 7200cn, 7210Cdn, 7660Cdn, 7680Cdn, 7680cx, i-Sensys MF-8330, 8330Cdn, 8340Cdn, 8350, 8350Cdn, 8360Cdn, 8380cdw, 8540Cdn, 8550Cdn, 8580cdw HP Color LaserJet CM2320CBB MFP, CM2320CB MFP, CM2320CI MFP, CM2320EBB MFP, CM2320EB MFP, CM2320EI MFP, CM2320FXI MFP, CM2320NF MFP, CM2320N MFP, CM2320WBB MFP, CM2320WB MFP, CM2320WI MFP, CM2323, CP2024, CP2024DN, CP2024N, CP2025, CP2025DN, CP2025N, CP2025X, CP2026, CP2026DN, CP2026N, CP2027, CP2027DN, CP2027N
Farbtoner-Seitenleistung
2800 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
991 g
Abmessungen (BxTxH)
367 x 137 x 234 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.