Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H12 Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H12 Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
KMP H12 Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4852201
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0995,4570
EAN/GTIN:
     4011324995572
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit der H12 Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmte Patrone sorgt für Text-, Grafik- und Fotoausdrucke der Spitzenklasse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 24711
Merkmale
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Kompatibilität
HP DeskJet 450 CBI, 450 CI, 450 WBT, 5145, 5150, 5150 W, 5151, 5550, 5550 C, 5551, 5552, 5650, 5650 W, 5652, 5655, 5850, 9650, 9670, 9680, 9680 GP, F 4100, F 4135, F 4140, F 4150, F 4172, F 4175, F 4180, F 4185, F 4190, F 4194, Digital Copier 410, Digital Copier Printer 410, Fax 1240, Fax 1240 XI, OfficeJet 4100, 4105, 4105 Z, 4110, 4110 V, 4110 XI, 4110 Z, 4115, 4200, 4214, 4215, 4215 V, 4215 XI, 4219, 4250, 4251, 4252, 4255, 4259, 5500, 5505, 5510, 5510 V, 5510 XI, 5515, 6110, 6110 XI, 6150, PSC 1100, PSC 1110, PSC 1110 V, PSC 1110 XI, PSC 1200, PSC 1205, PSC 1210, PSC 1210 XI, PSC 1215, PSC 1217, PSC 1219, PSC 1300, PSC 1310, PSC 1312, PSC 1315, PSC 1315 S, PSC 1315 V, PSC 1315 XI, PSC 1317, PSC 1340, PSC 1345, PSC 1350, PSC 1350 V, PSC 1350 XI, PSC 1355, PSC 2000, PSC 2100, PSC 2105, PSC 2110, PSC 2110 V, PSC 2110 XI, PSC 2115, PSC 2150, PSC 2170, PSC 2175, PSC 2200, PSC 2210, PSC 2210 V, PSC 2210 XI, PSC 2400, PSC 2405, PSC 2410, PSC 2410 V, PSC 2410 XI, PSC 2420, PSC 2450, PSC 2500, PSC 2510, PSC 2510 XI, PSC 2550, Photosmart 100, 130, 130 XI, 145, 145 XI, 230, 230 XI, 245, 245 XI, 7100, 7150, 7260, 7345, 7350, 7450, 7450 XI, 7459, 7550, 7655, 7660, 7700, 7760, 7762, 7900, 7960, 7960 GP LSK CD Printer 5000, 5000 PRO, 5000 Pro Recorder, ODP 200 OTC Flatjet C 680, C 680 XI Odixion Digistudio 3000 Olivetti JOB-JET M 300, M 400, P 210 Output Solutions Flatjet C 680 Seiko Precision CD Printer 5000, 5000 PRO, 5000 Pro Recorder Telecom Italia Fax Tiziano
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.