Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H9 Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H9 Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
KMP H9 Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4852212
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0993,4151
EAN/GTIN:
     4011324993158
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit der H9 Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmte Patrone sorgt für Text-, Grafik- und Fotoausdrucke der Spitzenklasse. Die pigmentierte Tinte gewährleistet eine lange Haltbarkeit der Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 24711
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
HP Color Copier 310, 610, DeskJet 3810, 3816, 3820, 3820 C, 3822, 810 C, 812 C, 816 C, 817 C, 825 C, 825 CVR, 840 C, 841 C, 842 C, 843 C, 845 C, 845 CVR, 916 C, 920 C, 920 CVR, 920 CXI, 940 C, 940 CVR, Digital Copier 310, Fax 1010, Fax 1230, Fax 1230 XI, OfficeJet 5100, 5105, 5110, 5110 V, 5110 XI, V 30, V 40, V 40 XI, V 45, PSC 500, PSC 500 CXI, PSC 500 XI, PSC 700, PSC 720, PSC 750, PSC 750 CXI, PSC 750 SE, PSC 750 XI, PSC 760, PSC 950, PSC 950 SE, PSC 950 VR, PSC 950 XI
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.