Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage OTLC2563DNVMEM.2/80 Internes Solid State Drive 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage OTLC2563DNVMEM.2/80 Internes Solid State Drive 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC
Origin Storage OTLC2563DNVMEM.2/80 Internes Solid State Drive 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC
Origin Storage OTLC2563DNVMEM.2/80 Internes Solid State Drive 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC
Origin Storage OTLC2563DNVMEM.2/80 Internes Solid State Drive 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC
Origin Storage OTLC2563DNVMEM.2/80 Internes Solid State Drive 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC
Origin Storage OTLC2563DNVMEM.2/80 Internes Solid State Drive 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC
Origin Storage OTLC2563DNVMEM.2/80 Internes Solid State Drive 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC
Origin Storage OTLC2563DNVMEM.2/80 Internes Solid State Drive 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-48549207
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OTLC2563DNVMEM.2/80
EAN/GTIN:
     5056006150473
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 98 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 98 %
Vibrationen in Betrieb
16 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Maximum Operationshöhe
120000 m
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
2.89 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.83 W
Energieverbrauch (idle)
0.48 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kompatible Produkte
Universal
Merkmale
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.3
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
1950 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
102400 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
179200 IOPS
Zugriffzeit
0.2 ms
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Geringe Dichte-Paritätsprüfung (LDPC)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
100
Marktsegment
Mobil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.