Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech HD C270 Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech HD C270 Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Logitech HD C270 Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4859162
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-000635
EAN/GTIN:
     5099206023802
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam logitec 1280x720

HD-Videogespräche
Sie können Videogespräche mit 720p über die meisten gängigen IM-Anwendungen und Logitech Vid HD führen.

3-Megapixel-Schnappschüsse
Wenn Ihnen die Zeit für ein Videogespräch fehlt, können Sie mühelos Schnappschüsse machen (durch Software-Interpolation).

Enthält Logitech Vid HD
Jetzt sind HD-Videogespräche für Sie und für jeden, mit dem Sie sich unterhalten wollen, kostenlos, schnell und einfach. Die Software wird bei der Einrichtung der Webkamera gleich mitinstalliert, sodass Sie sofort beginnen können.

Integriertes Mikrofon mit RightSound
Klare Gespräche ohne irritierende Hintergrundgeräusche.

RightLight-Technologie
Mit der automatischen Bildanpassung werden Sie während des Gesprächs auch bei gedämpfter Beleuchtung ins richtige Licht gerückt.

Kompatibilität mit IM-Diensten
Funktioniert mit Skype, Windows Live Messenger Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger (AIM) und anderen kompatiblen Instant Messaging-Anwendungen.

Kostenlose Videobearbeitungssoftware
Logitech hat sich mit MAGIX zusammengetan: Sie erhalten jetzt mit der neuen Logitech-Webkamera auch gleich MAGIX Photo Manager 9 und MAGIX Video Easy. Und zwar kostenlos.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
USB
Min. benötigter RAM
512 MB
Sonstige Funktionen
Minimum Prozessor
1 GHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
200 MB
USB erfordert
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
316 mm
Höhe des Versandkartons
224 mm
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76.2 mm
Verpackungstiefe
209.55 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
319.4 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
3 MP
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Weitere Suchbegriffe: web cam, logitech web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-000842
ab € 66,69*
Zubehör
Logitech
960-000867
ab € 104,77*
Zubehör
Logitech
960-001056
ab € 41,00*
Zubehör
Logitech
960-000972
ab € 47,40*
Zubehör
Logitech
960-000736
ab € 56,12*
Zubehör
Logitech
960-000768
ab € 66,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.