Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1082 Audio-Kabel 100 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA1082 Audio-Kabel 100 m Transparent
LogiLink CA1082 Audio-Kabel 100 m Transparent
LogiLink CA1082 Audio-Kabel 100 m Transparent
LogiLink CA1082 Audio-Kabel 100 m Transparent
LogiLink CA1082 Audio-Kabel 100 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-49110689
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1082
EAN/GTIN:
     4052792012996
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 100m" von LogiLink
Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantelung. Beide Innenleiter haben jeweils einen Durchmesser von 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1075
ab € 1,25*
Sonstiges
LogiLink
CA1076
ab € 2,83*
Sonstiges
LogiLink
CA1077
ab € 5,40*
Sonstiges
LogiLink
CA1078
ab € 10,70*
Sonstiges
LogiLink
CA1079
ab € 1,82*
Sonstiges
LogiLink
CA1080
ab € 4,20*
Sonstiges
LogiLink
CA1081
ab € 8,31*
Sonstiges
LogiLink
CA1083
ab € 3,55*
Sonstiges
LogiLink
CA1084
ab € 8,61*
Sonstiges
LogiLink
CA1085
ab € 16,86*
Sonstiges
LogiLink
CA1086
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.