Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack SRH2 56-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack SRH2 56-16
Cellpack SRH2 56-16
Artikel-Nr.:
     CIDE8-50806168
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Warmschrumpfschlauch mittelwandig
halogenfrei, Schrumpfrate 3 : 1, wahlweise ohne/mit Kleber

Eigenschaften
Mittelwandig
Dauerhaft beschriftbar
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen (Farbe schwarz)
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Nicht korrosiv
Unschmelzbar
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Hohe Zugfestigkeit
Kaltflussbeständig (wärmeformstabil)

Anwendungsgebiete
Isolieren
Druck- und Feuchtigkeitsschutz
Geeignet für Schrumpfmuffen und Schrumpfendverschlüsse

Lieferumfang
Warmschrumpfschlauch mittelwandig auf Rolle oder als Abschnitte
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
1000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
56 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
16 mm
Schrumpftemperatur
125 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
127429
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.