Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack SKH 35-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack SKH 35-15
Cellpack SKH 35-15
Artikel-Nr.:
     CIDE8-50806386
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125335
EAN/GTIN:
     4010311005164
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Schrumpfschlauch
Warmschrumpf-Endkappe
mit Kleber, wahlweise mit zusätzlichem Dichtmittel

Eigenschaften
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Absolut feuchtigkeitsdicht
Druckdicht
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Gute mechanische Festigkeit
Beständig gegen chemische Einflüsse

Anwendungsgebiete
Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre

Lieferumfang
Warmschrumpf-Endkappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
100 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
35 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
15 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 901,86*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
125334
ab € 1,72*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
125336
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.