Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack LG 250 0,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack LG 250 0,25 l
Cellpack LG 250 0,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-50859598
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Flächendichtung
Eigenschaften
2-Komponenten-PUR-Gießharz
Im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
Mechanisch wieder entfernbar
Halogenfrei
Umweltverträglich
Gas- und wasserdicht bis 1,5 bar
Nach dem Aushärten weichelastisch
Gute Haftung auf Metallen, Kunststoffen (PVC, XLPE und PE), Beton, Kunst- und Natursteinen
Hervorragende thermodynamische Eigenschaften

Anwendungsgebiete
Freiluft
Innenraum
Erdreich
Wasser
Abdichten von Mauerdurchführungen

Lieferumfang
Spachtel-/Dichtmasse
Spatel
Montageanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktform
Basis
Volumen (l)
0.25 l
Anwendungsmethoden
Spachtel
Geeignet für Materialien
Beton, Metall, Gipskarton, Stein
Dichte
1.1 g/cm³
Flexibel nach dem Trocknen
Ja
Wasserfest
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Flammpunkt
200 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.