Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 40102 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 40102 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
MENNEKES 40102 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-51329455
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40102
EAN/GTIN:
     4015394047308
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Geeignete Anbausteckdosen: Artikelgruppe 1056 (Schraubanschluss): alle 16 A, 3 p bis 5 p sowie 32 A, 5 p in Sonderbauform (vergl. Type 1276) Artikelgruppe 1134 (schraubenlos, TwinCONTACT): alle 16 A, 3 p bis 5 p
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.6 mm
Höhe
81.6 mm
Dicke
9 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.