| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-5143959 Herst.-Nr.: 593-10353 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überblick
Die Bildtrommel von DellTM wurde speziell für die Dell Farblaserdrucker 1320c / 2130cn / 2135cn entwickelt. Im Lieferumfang enthalten sind die Bildtrommel sowie entsprechende Anweisungen zum Ersetzen der Trommel. Sie trägt Toner auf die Seite auf, und es können bis zu 20.000 Seiten gedruckt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Kompatibilität | 1320c, 2130cn, 2135cn | | Druckleistung | 20000 Seiten | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Produktfarbe | Schwarz | Sonstige Funktionen | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Dell, Entwicklereinheit Dell, Fotoeinheit Dell, Fotoleiter Dell, Photoleiter Dell, Trommeleinheit Dell, dell bildtrommel, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |