Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TK-15 Tonerkartusche Original Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba TK-15 Tonerkartusche Original Schwarz 1 Stück(e)
Toshiba TK-15 Tonerkartusche Original Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5149345
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TK-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Toshiba DP-120F/ DP-125F
Schwarztoner Seitenleistung
3800 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.