| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-5176950 Herst.-Nr.: E460X31E EAN/GTIN: 734646066716 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei Verwendung der original Lexmark Tintenpatronen können Sie sich auf tolle Ergebnisse beim Drucken, was Sie wollen zählen. Der erste und der wichtigste Grund dafür ist Technik. Lexmark besitzt die primäre Technologie für seine Toners im Drucker Patrone. Der Lexmark \ 's Name garantiert die ursprüngliche Qualität und viele Bemühungen von Lexmark Ingenieure aufgewendet bietet ein hohes Maß an Zufriedenheit für die anspruchsvollsten Anwender von Lexmark Tonerkassette. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | E460DN/E460DW | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 15000 Seiten | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |