Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta 4519313 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta 4519313 Drucker-Trommel Original
Konica Minolta 4519313 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5185086
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     4519313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Konica Minolta
Kompatibilität
PagePro 1300/1300W/1380/1390MF/1350W/1350E/1350EN/1380MF
Druckleistung
20000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
4519402
ab € 102,06*
Zubehör
Konica Minolta
4577211
ab € 152,57*
Zubehör
Konica Minolta
4519601
ab € 38,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.