Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI1815 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI1815 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI1815 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5192188
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI1815
EAN/GTIN:
     5704327230144
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
234 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
360 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
310 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Acer Aspire: 2930, 2930Z, 4220, 4220G, 4230, 4235, 4240, 4310, 4315, 4320, 4330, 4332, 4336, 4520, 4520G, 4530, 4535, 4535G, 4540, 4540G, 4710, 4710G, 4710Z, 4715Z, 4720
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.