Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBS9000 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBS9000 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBS9000 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5197983
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBS9000
EAN/GTIN:
     5704327476214
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Drucker Ersatzakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
211 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
156 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
110 g
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Grau
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.