Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark E250A31E Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark E250A31E Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark E250A31E Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5198619
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     E250A31E
EAN/GTIN:
     734646258357
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Bei Verwendung der original Lexmark Tintenpatronen können Sie sich auf tolle Ergebnisse beim Drucken, was Sie wollen zählen. Der erste und der wichtigste Grund dafür ist Technik. Lexmark besitzt die primäre Technologie für seine Toners im Drucker Patrone. Der Lexmark \ 's Name garantiert die ursprüngliche Qualität und viele Bemühungen von Lexmark Ingenieure aufgewendet bietet ein hohes Maß an Zufriedenheit für die anspruchsvollsten Anwender von Lexmark Tonerkassette.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
E250/E350/E352
Schwarztoner Seitenleistung
3500 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.