Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 54453 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 54453 Heftmappenzubehör
Fellowes 54453 Heftmappenzubehör
Fellowes 54453 Heftmappenzubehör
Fellowes 54453 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5199907
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     54453
EAN/GTIN:
     0077511544538
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Drahtbindekämme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
100 Blätter
Material
Metall
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
297 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5346905
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.