Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CR301-U3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-CR301-U3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
ICY BOX IB-CR301-U3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
ICY BOX IB-CR301-U3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
ICY BOX IB-CR301-U3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
ICY BOX IB-CR301-U3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
ICY BOX IB-CR301-U3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52149730
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60354
EAN/GTIN:
     4250078166740
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Wähle deine Karte Die IB-CR301-U3 ist ein externer Kartenleser für eine CF, SD oder microSD Karte und kann mit PCs, Notebooks oder Smart TVs verwendet werden. Schnelllesetechnik Der USB 3.0 Anschluss erlaubt schnelle Datenübertragung selbst beim Übertragen großer Dateien oder dem gleichzeitigem Beschreiben mehrerer Karten. Doch keine Angst wenn kein USB 3.0 vorhanden ist, er ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1. Klein und robust Das Gehäuse ist aus stabilem Aluminium, dadurch ist die IB-CR301-U3 ein guter Helfer, wenn man mal eben die Urlaubsfotos anschauen möchte. Durch die kompakte und robuste Bauweise eignet sich der Kartenleser auch zum häufigen umstöpseln oder zum mitnehmen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Technische Details
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
3
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Max. Speicherkartengröße
2 GB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
111 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
44 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,04*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 160,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.