Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm LTO Ultrium 4 Standard Pack Label Leeres Datenband 800 GB 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm LTO Ultrium 4 Standard Pack Label Leeres Datenband 800 GB 1,27 cm
Fujifilm LTO Ultrium 4 Standard Pack Label Leeres Datenband 800 GB 1,27 cm
Fujifilm LTO Ultrium 4 Standard Pack Label Leeres Datenband 800 GB 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5280251
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     17958
EAN/GTIN:
     4547410003819
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
800 GB
Kapazität (komprimiert)
1600 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
896
Produktfarbe
Grün
Datenübertragung
Übertragungsrate
120 MB/s
Komprimierte Übertragungsrate
240 MB/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
820 m
Bandstärke
6.6 µm
Breite
105.4 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
21.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.