| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-52898322 Herst.-Nr.: SENSATIONIPH747K EAN/GTIN: 8018080317125 |
| |
|
| | |
| Sensation ist die Silikonschutzhülle, die sich perfekt dem Design des Smartphones anpasst und dessen Ecken, Kanten und Öffnungen vollständig schützt. Die aus sich angenehm anzufühlendem Soft-Touch-Material gefertigte Schutzhülle Sensation ist innen mit vor Kratzern schützenden Mikrofasern verkleidet und schützt das Telefon auf diskrete, elegante und farbenfrohe Weise. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 4.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Mikrofaser, Silikon | | Produktfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 8/7/6 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle cellularline |
| | |
| |